IDI 202-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5505251
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMDRILL
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5505251
    EAN/GTIN 7291075100624
    Številka proizvajalca 5505251
    L-število L24050 2400

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer rezila (DC) 20,2 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 20,2 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 5,62 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 9,3 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 3,68 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico