IDI 179-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5505121
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5505121
EAN/GTIN 7291075100273
Številka proizvajalca 5505121
L-število L24050 2236

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 17,9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 17,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 17,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,14 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,4 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,26 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico