{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master INOX | |
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM AlTiN | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 55 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547500 C0616 | |
EAN/GTIN | 4062406774271 | |
Številka proizvajalca | 547500 C0616 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Premazani roto rezkarji GARANT Master INOX groba, HM AlTiN, Tip: C0616
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
30,00 €
20,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
24,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
27,50 €
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | HM AlTiN | Karbidna trdina | HM | HM AlCrN |
Kratica ozobja | INOX | Z jeklo | INOX | Z jeklo |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba | groba | groba |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |