{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z9 | |
Kratica ozobja | Z9 | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo grobo (nž/Al) | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | F1630 | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 30 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 543709 F1630 | |
EAN/GTIN | 4045197522429 | |
Številka proizvajalca | 543709 F1630 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar Z9 − zelo grobi (nž/Al), HM, Tip: F1630
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
61,60 €
52,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
45,90 €
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
80,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
67,20 €
46,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok | Okrogli lok |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Stopnja preciznosti ozobljenja | zelo grobo (nž/Al) | zelo grobo (nž/Al) | srednja | polfini | polfini |
⌀ držala | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |