Digitalni številčni kazalnik ID-S, IP53, palec/metrski, 0,5″, 0,00005″, končni pokrovček z ušescem

Št. art.: 543-795
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 543-795
EAN/GTIN 4946368631431
Številka proizvajalca 543-795
L-število L40010 13633

Opis

Opis:

Standardni model merilnika ABSOLUTE Digimatic ID-S vam ponuja naslednje prednosti: ABSOLUTNI sistem. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije Vse funkcije lahko nastavite z velikimi in uporabniku prijaznimi gumbi Enostavno odčitavanje zaradi 9 mm številk Izjemno dolga življenjska doba baterije

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 0,5″/12,7 mm
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Lestvica: Kapacitivni linearni enkoder ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 18000 ur (različica 0,001 mm), približno 20000 ur (različica 0,01 mm)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico