Digitalni številčni kazalnik ID-C, za merilnike za vrtine, standard ASME/ANSI, palec/metrski, 0,5″, 0,00005″, ravna zadnja plošča

Št. art.: 543-312B-10
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 543-312B-10
EAN/GTIN 4946368863115
Številka proizvajalca 543-312B-10

Opis

Opis:

Ta številčnica je bila razvita posebej za interne merilne instrumente in ima naslednje prednosti: Prikaz analogne črte na zaslonu (preklop na 12 različnih lestvic) - vrednotenje tolerance GO/NG Izbirni način ″FAST″ za zapisovanje največjih vrednosti; cikel zapisovanja 20 ms ali 50 izmerjenih vrednosti/s Enostavna nastavitev z vodenjem po meniju na zaslonu Z osebnim računalnikom in opcijskim vmesnikom USB lahko številčnico nastavite s posebnim programom.

Lastnosti:

Največja hitrost odziva: neomejeno
Zaščita: IP42
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Prikaz: LCD, višina znakov 8 mm, vrtljiv za 330°.
H MPE (histereza): 0,0001″/0,002 mm
Merilna sila: ≤ 1,5 N
Razpon: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm: 0,5″/12,7 mm
R MPE (Ponovljivost): - MPE (ponovljivost): 1,5 mm: 0,0001″/0,002 mm
Inč-metrično: Inč/Metrično
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 1,5 mm: ±0,0001″/0,003 mm
Digitalno/analogno: Digitalno:
Digitalni korak: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Ø stebla: 9,52 mm
Merilna frekvenca (MAX/MIN/RANGE): Standardni način: Hitri način: 10 krat/s. (standardni način): 10 krat/s. (hitri način): 10 krat/s: (hitrost bata največ 50 µm/s za maksimalno merjenje)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico