{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z3 | |
Kratica ozobja | Z3 | |
Vrsta ozobja | z lomilcem odrezkov | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HSS | |
Oblika | C1225 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540800 C1225 | |
EAN/GTIN | 4045197156099 | |
Številka proizvajalca | 540800 C1225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Roto rezkar Z3 − polfini, z lomilcem odrezkov, HSS, Tip: C1225
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
15,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
54,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 65 mm | 65 mm |
⌀ glave | 12 mm | 12 mm |
Rezalni material | HSS | AlTiSiN |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozobje Z3 | GARANT Master Cast |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm |