{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z3 | |
Kratica ozobja | Z3 | |
Vrsta ozobja | z lomilcem odrezkov | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HSS | |
Oblika | AS0616 | |
Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Dolžina glave | 16 mm | |
Celotna dolžina | 58 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540800 AS0616 | |
EAN/GTIN | 4045197156020 | |
Številka proizvajalca | 540800 AS0616 |