TPGX 090202 ID5 Trikotne, pozitivne obračalne rezilne ploščice z 11-stopinjskim prostim kotom, pozitivnim kotom odrezka in sestavom PKD za končno obdelavo aluminija

Št. art.: 5401703
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5401703
EAN/GTIN 7291075237252
Številka proizvajalca 5401703
L-število L24200 35

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk X, polmer vogala (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm, premer vpisanega kroga (IC) 5,56 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Spanformer X.
  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 5,56 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico