Modul Millimar N 1704 T za 4 induktivne sonde

Št. art.: 5331141
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Precizni merilnik dolžine

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5331141
    EAN/GTIN 4059192061579
    Številka proizvajalca 5331141
    L-število L40080 2835

    Opis

    Izvedba:

    • Prilagodljiva kombinacija modulov vodila RS485
    • Zmogljivi priključni moduli za analizo merilnih senzorjev (induktivnih/pnevmatskih)
    • Sinhrono pridobivanje podatkov iz več priključenih sond
    • Priključitev modulov N 1700 prek vmesnika USB na pametni in univerzalni vmesnikom s pametno in univerzalno uporabno programsko opremo za vrednotenje in konfiguracijo Millimar Cockpit
    • Priključitev vseh tipov sond združljivosti prek enega in istega modula
    • Prilagodljiva in modularna kombinacija izdelkov za reševanje prilagojenih merilnih nalog
    • Max. teoretična hitrost prenosa podatkov po vodilu 4189 vrednosti/s (odvisno od števila priključenih kanalov)

    Opis:

    Modul za induktivne sonde Millimar N 1704 T
    • Prilagodljiva kombinacija modulov vodila RS485
    • Močni priključni moduli za vrednotenje merilnih senzorjev (induktivnih/pnevmatskih)
    • Sinhrono pridobivanje podatkov iz več priključenih sond
    • Priključitev modulov N 1700 prek USB- vmesnika s pametno in univerzalno uporabno programsko opremo za vrednotenje in konfiguracijo Millimar Cockpit
    • Priključitev vseh tipov sond združljivosti prek enega in istega modula
    • Prilagodljiva in modularna kombinacija izdelkov za reševanje merilnih nalog po meri stranke
    • Max. teoretična hitrost prenosa podatkov po vodilu 4189 vrednosti/s (odvisno od števila priključenih kanalov)

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Meja napake: 0,3 % (min. 0,2 μm)
    • Numerični prirastek µm: 0,1
    • Merilno območje induktivna sonda: ± 5000
    • Merilno območje induktivna sonda: ± 500
    • Merilno območje induktivna sonda: ± 2000
    • Merilno območje induktivna sonda: ± 1000
    • Napajanje: + 5 V iz vodila N 1700
    • Hitrost prenosa podatkov: 4189 Hz
    • Poraba energije: 150 mA
    • Širina (mm): 116.5 mm
    • Globina (mm): 66 mm
    • Višina (mm): 54.8 mm
    • Delovna temperatura do: 40 °C
    • Delovna temperatura MAX: 35 °C
    • Delovna temperatura MIN: 10 °C
    • Vhodi s tipkami: 4
    • Teža izdelka: 0.39 kg
    • Temperaturni koeficient: 0.02 µm/°C
    • Delovna temperatura od: 0 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico