P1300 TA Induktivna sonda brez kabla

Št. art.: 4400192
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4400192
EAN/GTIN 4059192016494
Številka proizvajalca 4400192
L-število L40080 1570

Opis

Izvedba:

  • Skladnost s tehnologijo Tesa
  • Technologija polovičnega mostu Tesa
  • Lahko servisiranje, kabel in sondo je mogoče odklopiti prek vtičnega priključka
  • Lahka predelava na pnevmatski dvig
  • Merilni čep, nameščen v vodilu s krogličnimi ležaji
  • Specifikacije glede kemične odpornosti: odporen na olje, bencin, vodo in alifate. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar P1300 TA brez kabla
  • Skladnost: Tesa Merilno območje tipalo, fini kazalec, sonda: ± 1 mm
  • Vakuumski dvig (standardna možnost)
  • Merilna sila (besedilo): 0,75 N +/- 0,15 N
Razpon dobave: Navodila za uporabo, ključ za nastavitev predpotopa, cevni priključek za pnevmatiko.

Lastnosti:

  • Dvig/napredek: Vakuumski odklop (standardna možnost)
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: 0 mm
  • Merilno območje start_mm: -2 mm
  • Razdalja spodnje postaje MIN: -2.2 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico