Precizna iglasta pila VALTITAN celotna dolžina 180 mm 1

Št. art.: 527570 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Švicarski nasek 2
    ustreza nemškemu naseku 3
    Opis oblike ploščata s topim koncem
    Površine pile 4
    Presek 6,3 × 1,3 mm
    Celotna dolžina 180 mm
    vklj. z ročajem za pilo Ne
    Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 527570 1
    EAN/GTIN 613548045558
    Številka proizvajalca LAV2401-180-2

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Uni
     

    Opis

    Izvedba:

    Visoko zmogljive iglaste pile z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Trdota površine 1200 HV. Posebna oblika zob preprečuje, da bi se opilki nabirali med nasekom in pile lahko očistimo kar z lahkimi udarci ob leseno površino.

    Standard:

    SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico