Precizna iglasta pila celotna dolžina 180 mm 1

Št. art.: 527150 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Švicarski nasek 00
    ustreza nemškemu naseku 1
    Opis oblike ploščata s topim koncem
    Površine pile 4
    Presek 6,0 × 1,3 mm
    Celotna dolžina 180 mm
    Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 527150 1
    EAN/GTIN 613548046227
    Številka proizvajalca LA2401-180-00

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Uni
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = 1/2 dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.
    Za hitrovpenjalni ročaj glejte art. 519700.

    Standard:

    SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

    Opomba:

    Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050527070.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico