Ploščadna lestev zložljiva in mobilna 5 stopnic

Št. art.: 52305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lestve z platformo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 52305
EAN/GTIN 4031405523050
Številka proizvajalca 052305
L-število L90110 245

Opis

Opis:

  • Aluminijasta ploščad
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Prostorna ploščad z rebri za varno stojalo (650 x 600 mm)
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Z dvostranskim ročajem, 3-stransko, 1 000 mm visoko ograjo s koleni in podstavki
  • Zahvaljujoč stabilnim jeklenim tečajem ga lahko zložite, da prihranite prostor
  • Podporni del s stabilizacijskim prečnim vodilom za visoko stabilnost
  • Vgrajena fiksna kolesa Ø125 mm z zavoro za hitro menjavo položaja pri zloženih kolesih
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Velik pladenj za orodje
  • Zunanja širina: 650 mm (brez prečnega vodila)
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3150 mm
  • Zunanja širina: 650 mm
  • Skupna dolžina prepognjena: 2750 mm
  • Višina: 2189 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Material: Aluminij, prevlečen z aluminijem
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Širina platforme: 600 mm
  • Višina ploščadi: 1150 mm
  • Dolžina ploščadi: 650 mm
  • Dolžina koraka: 1400 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 5 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina prečnega vodila: 1000 mm
  • Izvedba koraka: Etape

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico