Precizna ploščata pila za zatiče, ozka 150/00

Št. art.: 522100 150/00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila/švicarski nasek Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ustreza nemškemu naseku 1
    Presek 6,5×3 mm
    Dolžina brez nasadila 150 mm
    Vrsta izdelka Precizne pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 522100 150/00
    EAN/GTIN 613548064863
    Številka proizvajalca LP1142-6-00

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Uni
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Specialno jeklo s trdoto 65−66 HRC. V primerjavi z delavniškimi pilami je njihova rahlo zaobljena oblika natančno prilagojena posameznim namenom uporabe, pile imajo posebne kote naseka in večji izbor različnih nasekov. S tem na bolj ekonomičen način omogočajo doseganje enakomerno gladko obdelanih površin.
    Nasek na širokih stranicah, s topim koncem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico