Precizna ploščata pila VALTITAN 150/0

Št. art.: 521150 150/0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila/švicarski nasek Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ustreza nemškemu naseku 1 − 2
Presek 12×4 mm
Dolžina brez nasadila 150 mm
Vrsta izdelka Precizne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 521150 150/0
EAN/GTIN 613548062036
Številka proizvajalca LPV1132-6-0

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljive natančne pile VALTITAN z izjemno visoko odpornostjo proti obrabi zaradi površinske trdote 1200 HV. Posebna oblika zob preprečuje zamašitev pile z opilki. Največja zmogljivost odrezovanja in življenjska doba. Najvišja zmogljivost in življenjska doba. Skoraj nerjavne, zato so posebej primerne za uporabo v okolju, ki je posebej podvrženo vplivu korozije.
Nasek na širokih stranicah, s topim koncem.