Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo 95 mm

Št. art.: 519600 95
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 95 mm
za dolžino pile 100 mm
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519600 95
EAN/GTIN 4045197890337
Številka proizvajalca 519600 95

Opis

Izvedba:

Ergonomičen dvokomponenten ročaj za pilo z izvrtino za obešanje in praktično zaponko z barvno kodo (rdeča, zelena, rumena) za individualno označevanje, na primer velikosti naseka. Oprijemljiva struktura površine in dlani prilagojena oblika zagotavljata tudi z mokrimi in oljnimi rokami neutrudljiv prenos sile. Obojestransko uporabni reducirni nastavki zagotavljajo zanesljivo vpetje vseh nasadil.

Uporaba:

Za vse delavniške, ključavničarske in precizne pile.

Obseg dobave:

Ročaj za pilo s po 1 zaponko v rdeči, zeleni in rumeni barvi.