Pila za navoje ISO

Št. art.: 519250 ISO
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
696 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Korak navoja (ISO) 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 mm
    za vrsto navoja ISO
    Vrsta izdelka Pile za navoje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 519250 ISO
    EAN/GTIN 2050001696328
    Številka proizvajalca 12332672

    Opis

    Izvedba:

    Vsaka pila ima 8 različnih korakov navoja. Za naknadno obdelavo ali čiščenje zunanjih in notranjih navojev. Celotna dolžina 230 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico