Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v pločevinastem etuiju

Št. art.: 518950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.701 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 7283

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 7283
    Število ključavničarskih pil 6
    Vrsta izdelka Ključavničarske pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 518950
    EAN/GTIN 2050001029829

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     

    Opis

    Izvedba:

    Iglaste pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo. Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Gotove pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Iglaste pile zagotavljajo gladko obdelane površine.
    6-delna garnitura ključavničarskih pol s po 1 pilo s ploščato konico, ploščate-tope, polokrogle, okrogle, trikotne in štirikotne oblike.
    Dolžina brez nasadila 100 mm, nasek 2.
    Z ročajem iz trdega lesa.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico