Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v torbici iz umetne mase

Št. art.: 518930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.032 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 7283

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 7283
Število ključavničarskih pil 6
Vrsta izdelka Ključavničarske pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 518930
EAN/GTIN 2050001029775

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Iglaste pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo. Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Gotove pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Iglaste pile zagotavljajo gladko obdelane površine.
6-delna garnitura ključavničarskih pol s po 1 pilo s ploščato konico, ploščate-tope, polokrogle, okrogle, trikotne in štirikotne oblike.
Dolžina brez nasadila 100 mm, nasek 2.
Z ročajem iz trdega lesa.