Garnitura pil z dvokomponentnim ročajem, 5-delna, v rolo-torbici kovinski 300 mm

Št. art.: 517411 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nasek 2
    Dolžina brez nasadila 300 mm
    Standard DIN 7261
    Število posamičnih pil 5
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 517411 300
    EAN/GTIN 4009215185881

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     

    Opis

    Izvedba:

    Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
    Zaradi boljše zaščite so garniture pil pregledno spravljene v robustnih najlonskih rolo torbicah.
    Pile so zaščitene pred umazanijo, nasek se ne more poškodovati, kar zagotavlja trajno učinkovitost, gladke piljene površine in daljšo življenjsko dobo.
    Nasek 2 = polfini.
    Z ročajem iz dvokomponentne umetne mase, odporne proti udarcem.

    Uporaba:

    Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

    Obseg dobave:

    5-delna garnitura pil s po eno ploščato, trikotno, kvadratno, polokroglo in okroglo pilo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico