Okrogla pila 150 mm

Št. art.: 514300 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
776 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblika: F
  • Opis oblike: okrogla
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 3
Vrsta naseka Fini
Oblika F
Opis oblike okrogla
Površine pile nasek z vseh strani
Premer 6,3 mm
Dolžina brez nasadila 150 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 514300 150
EAN/GTIN 4009215017878
Številka proizvajalca 31621530

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika F

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Okrogla pila  150 mm

Okrogla pila 150 mm

po ponudbi
Na zalogi
776 kosov na zalogi
4,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
749 kosov na zalogi
2,92 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Površine pile nasek z vseh strani nasek z vseh strani
Oblika F F
Opis oblike okrogla okrogla
Nasek 3 3
Dolžina brez nasadila 150 150
Standard DIN 7261 DIN 7261
Premer 6,3 5,5

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico