{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 2 | |
Vrsta naseka | Polfini | |
Oblika | F | |
Opis oblike | okrogla | |
Površine pile | nasek z vseh strani | |
Premer | 9,2 mm | |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 514200 250 | |
EAN/GTIN | 4009215017922 | |
Številka proizvajalca | 31622520 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Okrogla pila, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 250mm
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površine pile | nasek z vseh strani | nasek z vseh strani |
Opis oblike | okrogla | okrogla |
Nasek | 2 | 2 |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | Ne |
Dolžina brez nasadila | 250 mm | 250 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |