{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 2 | |
Vrsta naseka | Polfini | |
Oblika | F | |
Opis oblike | okrogla | |
Površine pile | nasek z vseh strani | |
Premer | 7,1 mm | |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 514200 200 | |
EAN/GTIN | 4009215017892 | |
Številka proizvajalca | 31622020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Okrogla pila, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi
4,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
925 kosov na zalogi
3,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površine pile | nasek z vseh strani | nasek z vseh strani |
Oblika | F | F |
Opis oblike | okrogla | okrogla |
Nasek | 2 | 2 |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | 200 mm |
Premer | 7,1 mm | 7,1 mm |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |