{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 1 | |
Vrsta naseka | Grobi | |
Oblika | F | |
Opis oblike | okrogla | |
Površine pile | nasek z vseh strani | |
Premer | 6,3 mm | |
Dolžina brez nasadila | 150 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 514100 150 | |
EAN/GTIN | 4009215017854 | |
Številka proizvajalca | 31621510 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrogla pila 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
732 kosov na zalogi
2,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površine pile | nasek z vseh strani | nasek z vseh strani |
Nasek | 1 | 3 |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | Ne |
Dolžina brez nasadila | 150 | 150 |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Premer | 6,3 | 5,5 |
Vrsta izdelka | Delavniške pile | Delavniške pile |