Enostranski dostop do ploščadi z vzmetnimi kolesi aluminijasto obrobo 5 stopnic

Št. art.: 50105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Kolesa Da
    Pohodnost einseitig
    Vrsta izdelka Podest

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50105
    EAN/GTIN 4031405501058
    Številka proizvajalca 050105

    Opis

    Opis:

    • Enostranske stopnice iz aluminija
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • 200 mm globoki koraki
    • Prostorna ploščad (600 x 800 mm)
    • Z dvostranskim ročajem, 3-stransko, 1 000 mm visoko ograjo s koleni in podstavki
    • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
    • Ročaji so neobvezni v skladu z DIN EN 131-7 na stopnicah lestve ploščadi s plezalnim kotom ≥60°
    • Največja obremenitev: 150 kg

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 3200 mm
    • Širina osnovnega območja: 880 mm
    • Dolžina osnovne površine: 1580 mm
    • Višina: 2200 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Nagib: 70 °
    • Zgornja zunanja širina: 651 mm
    • Širina platforme: 600 mm
    • Višina ploščadi: 1200 mm
    • Dolžina ploščadi: 800 mm
    • Premer valja: 125 mm
    • Razred proti zdrsu: R9
    • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
    • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
    • Število korakov/prečk: 5 stopenj
    • Višina stopnic/prečk: 25 mm
    • Globina koraka/prečk: 200 mm
    • Izvedba koraka: Etape
    • Spodnja zunanja širina: 893 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico