Zložljiva ploščad, dostopna z obeh strani 2x4 stopnice

Št. art.: 50096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Pohodnost beidseitig
    Vrsta izdelka Delovni podesti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50096
    EAN/GTIN 4031405500969
    Številka proizvajalca 050096
    L-število L90110 107

    Opis

    Opis:

    • Zložljiva delovna ploščad iz aluminija
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
    • Zgornji del profila: 520 x 330 mm
    • Dvostranska, toga povezava
    • Enostaven za transport in shranjevanje, ki prihrani prostor
    • Nedrseči plastični čevlji
    • Razmik med stopnicami 200 mm
    • Največja obremenitev: 150 kg

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 2930 mm
    • Širina osnovnega območja: 620 mm
    • Dolžina osnovne površine: 960 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Širina zgornjega profila: 520 mm
    • Zgornja globina profila: 330 mm
    • Višina ploščadi 930 mm
    • Razred proti zdrsu: R9
    • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
    • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
    • Število korakov/prečk: 2 x 4 korakov

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico