Zložljiva ploščad z obojestranskim dostopom 2x3 stopnice

Št. art.: 50095
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Pohodnost beidseitig
    Vrsta izdelka Delovni podesti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 50095
    EAN/GTIN 4031405500952
    Številka proizvajalca 050095
    L-število L90110 157

    Opis

    Opis:

    • Zložljiva delovna ploščad iz aluminija
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
    • Zgornji del profila: 520 x 330 mm
    • Dvostranska, toga povezava
    • Enostaven za transport in shranjevanje, ki prihrani prostor
    • Nedrseči plastični čevlji
    • Razmik med stopnicami 200 mm
    • Največja obremenitev: 150 kg

    Lastnosti:

    • Širina osnovnega območja: 590 mm
    • Dolžina osnovne površine: 790 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
    • Višina ploščadi 690 mm
    • Razred proti zdrsu: R9
    • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
    • Število korakov/prečk: 2 x 3 korakov

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico