Delovna ploščad dostopna z obeh strani Jeklena rešetka 2x3 stopnice

Št. art.: 50063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Pohodnost beidseitig
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50063
EAN/GTIN 4031405500631
Številka proizvajalca 050063
L-število L90110 931

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Stabilna, varjena konstrukcija cevi
  • 200 mm globoke stopnice zagotavljajo varno stojalo
  • Zgornji del profila: 400 x 300 mm
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
  • Razmik med stopnicami 240 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2700 mm
  • Širina osnovnega območja: 590 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1150 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Višina ploščadi 730 mm
  • Razred proti zdrsu: R12
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Jeklena rešetka
  • Število korakov/prečk: 2 x 3 korakov

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico