Delovna ploščad, toga, 1 stopnja

Št. art.: 50031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50031
EAN/GTIN 4031405500310
Številka proizvajalca 050031
L-število L90140 1

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Stabilna, varjena konstrukcija cevi
  • 220 mm globoke stopnice iz aluminijaste osnove za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 550 x 300 mm
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Razmik med stopnicami 200 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2200 mm
  • Širina osnovnega območja: 590 mm
  • Dolžina osnovne površine: 370 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Širina zgornjega profila: 550 mm
  • Zgornja globina profila: 295 mm
  • Višina ploščadi 200 mm
  • Razred proti zdrsu: R10
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminijasta osnovna plošča
  • Število korakov/prečk: 1 stopenj
  • Izvedba koraka: Etape

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico