Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Merilniki kontur CM1

Št. art.: 499250 CM1

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje X 190 mm
Merilno območje Z 275 mm
Merilno območje Y 40 mm
Krmiljenje v X in Z CNC
Krmiljenje v Y ročna
Merilni sistem X, Z in T Zelo natančno, inkrementalno, brezstično
Razveljavitev v Z vezana na konico sonde 0,028 µm
Razveljavitev v Z vezana na merilni sistem 0,02 µm
Ravnost ± (2+L/50) µm
Natančnost merjenja, kombinacija XZT-osi ± (2+L/50) µm
Dolžina osnovne plošče 645 mm
Globina osnovne plošče 380 mm
Višina 550 mm
Maksimalna masa obdelovanca 100 kg
Masa 40 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Merilniki kontur

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499250 CM1
Številka proizvajalca 499250 CM1

Opis

Izvedba:

Preprosta konturna merilna naprava z brezkontaktnim, optično inkrementalnim merilnim sistemom. Masivna granitna osnova in visokonatančne osi z drsnimi ležaji z manjšo obrabo. CNC-krmiljene X- in Z-osi (prek tipkovnice ali opcijsko s krmilno ročico).
Merilne funkcije:
  • Nastavitev merilne poti in merilne hitrosti.
  • Programiranje popolnoma samodejnih potekov s priučenjem.
  • Preprosta izbira regresijskih premic in krožnic.
  • Ustvarjanje neodvisnih in odvisnih presečiščnih točk.
  • Ustvarjanje pomožnih črt, krožnic in referenčnih krogel.
  • Obračanje in zrcaljenje kontur.
  • Določanje oblike in lege.
Ročna Y-miza za sistemsko podprto ročno iskanje najvišje oziroma najnižje točke v Y-smeri.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnim računalnikom, monitorjem, miško in tipkovnico, normalo za kalibriranje, držalom za tipalno konico in tipalno konico 20,5 mm.

Dodatni pribor:

Krmilna ročica art. 499255, opcije programske opreme art. 499258, držala in tipalne konice 499260499269.

Opomba:

Tehnične spremembe ter izvedba računalnika in monitorja so pridržane.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico