Tipalna konica ⌀ 3,5 mm 20,5 mm

Št. art.: 499261 20,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 20,5 mm
    Radij konice sonde 25 µm
    Kot tipalne konice 12 stopinj
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 499261 20,5
    EAN/GTIN 4045197954497
    Številka proizvajalca 499261 20,5

    Opis

    Primerno za:

    Držalo za tipalno konico art. 499260 vel. 3,5.

    Dodatni pribor:

    Žepna tehtnica art. 479446 vel. 150 za umerjanje tipalnih konic.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico