{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalna širina utora | 2,5 mm | |
maksimalna širina utora | 7,5 mm | |
Vrsta izdelka | Tipalo |
Številka izdelka | 499004 11-100 | |
EAN/GTIN | 4059192056100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tipalo za ST2/PS1/PS10/M300 in 310 11-100
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
2.005,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
682,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
682,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
672,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
682,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
672,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
672,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina | 3 mm | 3 mm | 33 mm | 3 mm | 33 mm | 33 mm | |
Kot tipalne konice | 60 stopinj | 90 stopinj | 60 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | |
Radij konice sonde | 2 µm | 5 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Tipalo | Tipalo | Tipalo | Tipalo | Tipalo | Tipalo | Tipalo |