Digitalna naprava za določanje trdote Shore A A

Št. art.: 495002 A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 108,00 € /kos.
  • 103,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik USB
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Postopek preizkušanja Shore A
    Oznaka proizvajalca 30-200
    Vmesnik Vmesnik USB
    Napajanje Akumulatorska
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 495002 A
    EAN/GTIN 2050001672032

    Opis

    Izvedba:

    Naprave za določanje trdote po Shore A in D v skladu z DIN ISO 7619-1 (namesto DIN 53505) in ASTM D 2240. Robustno, priročno aluminijasto ohišje.
    Kontrasten, svetel LED grafični prikazovalnik. Pomnilnik za 100 merilnih vrednosti opremljenih z datumom in časom. USB vmesnik za osebni računalnik in polnilnik.

    Uporaba:

    Shore A: mehka guma, elastomer, proizvodi iz naravnega kavčuka, vlita smola, usnje, neopren, poliester, mehki PVC.

    Dodatni pribor:

    Preizkusno stojalo art. 495016. Testni bloki za preizkušanje po ponudbi.
    Programska oprema za izdelavo protokolov preizkušanja, za statistiko in grafično uporabo po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico