Preizkusno stojalo

Št. art.: 495016
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
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
Prevesna dolžina 70 mm
⌀ preizkusne mize 170 mm
Višina 400 mm
Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 495016
EAN/GTIN 2050001659644
Proizvajalec BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Opis

Izvedba:

Preizkusno stojalo za pritrditev Shore naprave za preizkušanje trdote posebej za serijsko preverjanje. Preizkusno stojalo zagotavlja natančno pravokotno pozicioniranje naprave za preizkušanje trdote za preizkusno površino in pravilno pritisno silo.

Primerno za:

Naprave za določanje trdote po Shore art. 495002495005.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico