{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 50 mm | |
efektivna delovna dolžina | 38,5 mm | |
⌀ krogle D | 6 mm | |
⌀ držala S | 4,5 mm | |
Priključni navoj | M4 | |
Material konice | Rubin | |
Material držala | Keramika | |
Masa | 4,8 g | |
Vrsta izdelka | Tipalo |
Številka izdelka | 494234 6 | |
EAN/GTIN | 2050001740571 |