{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 50 mm | |
efektivna delovna dolžina | 33,5 mm | |
⌀ krogle D | 5 mm | |
⌀ držala S | 3,8 mm | |
Priključni navoj | M4 | |
Material konice | Rubin | |
Material držala | Keramika | |
Masa | 5 g | |
Vrsta izdelka | Tipalo |
Številka izdelka | 494234 5 | |
EAN/GTIN | 2050001740588 |