Podaljšek za tipalni nastavek 30 mm

Št. art.: 494214 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji navoj M2
    Material Nerjavno jeklo
    Dolžina 30 mm
    Masa 1,4 g
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 494214 30
    EAN/GTIN 2050000973598

    Opis

    Izvedba:

    Navoj M2, držalo ⌀ 3,0 mm.

    Opomba:

    Podaljški tipalnih nastavkov in adapterji drugih mer po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico