Podaljšek za tipalni nastavek, Dolžina: 40mm

Št. art.: 494214 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji navoj M2
Material Nerjavno jeklo
Dolžina 40 mm
Masa 1,8 g
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494214 40
EAN/GTIN 2050000973390

Opis

Izvedba:

Navoj M2, držalo ⌀ 3,0 mm.

Opomba:

Podaljški tipalnih nastavkov in adapterji drugih mer po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico