M18BSBT-202X Akumulatorsko orodje za strižne vijake

Št. art.: 4933493289
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933493289
EAN/GTIN 4058546481605
Številka proizvajalca 4933493289

Opis

Opis:

  • Velikanska zmogljivost do velikosti kabla 1000 mm² ali premera priključka 78 mm
  • Izvrstna zmogljivost z največjim navorom 100 Nm
  • Univerzalna združljivost z vodilnimi proizvajalci strižnih vijačnih nastavkov
  • Sprejeto s strani IEC, odlična električna povezava kabelskega nastavka in kabla zaradi enakomernega zategovanja vijakov brez udarnega mehanizma
  • Brez orodja in hitro nastavljivi zadrževalni vijaki v položajih 360°
  • Priloženi sistemski nastavki za optimalno združljivost z 2-rednimi priključki za strižne vijake
  • Prikazan čas za rezanje 80 vijakov z enim M18™ 2, 0 Ah baterijo
  • Konstantna hitrost 60 vrtljajev na minuto
  • Visokokakovostni 4-polni motor s krtačami, baterijski sklop REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ za potrebno moč, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100 % sistemska združljivost z izdelki MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Število priloženih baterij: 2
  • Območje nastavitve vijaka: 20 - 78 mm
  • Dobavljeno v: Škatla HD
  • Hitrost v prostem teku: 60 min-1
  • Max. Navor: 100 Nm
  • Max. Premer kabla: 1000 mm²
  • Napetost: 18 V
  • Teža z baterijo (EPTA): 2,9 (M18 B2) kg
  • Nosilec orodja: 1/2 Zoll
Obseg dobave: 2 x baterijski vložki M18 B2, polnilec M12-18 FC, škatla HD

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico