M18B4 LITIJ-IONSKA BATERIJA 4,0AH

Št. art.: 4932430063
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932430063
Kopiraj
EAN/GTIN 4002395377244
Kopiraj
Številka proizvajalca 4932430063
Kopiraj
L-število L01850 567
Kopiraj
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Inteligentno upravljanje: elektronika REDLINK®
  • Zaščita pred preobremenitvijo - preprečuje, da bi uporabnik nehote poškodoval svojo naložbo
  • Sistem za upravljanje temperature - ohranja baterijo v idealnem temperaturnem območju, da zagotovi največjo življenjsko dobo
  • Nadzor posameznih celic - zagotavlja optimalno polnjenje in praznjenje za največjo življenjsko dobo
  • Vodna zaščita odvaja vodo stran od baterije in elektronike
  • Mogoče ga je uporabljati pri ekstremnih temperaturah do -20 °C, ne da bi to vplivalo na čas delovanja in življenjsko dobo baterije
  • Vgrajen indikator stopnje napolnjenosti pomaga uporabnikom povečati učinkovitost baterije

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M18 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 4,0
  • Sistem baterij: M18
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Dodana: v škatli
  • Teža [kg]: 0. 7
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
  • Varianta izdelka: M18 B4
  • Napetost [V]: 18

Ustreznih izdelkov