M18FDGROVB-502X Akumulatorski ravni brusilnik

Št. art.: 4933480956
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
    Vrsta izdelka Premi brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933480956
    EAN/GTIN 4058546412418
    Številka proizvajalca 4933480956
    L-število L00800 3902

    Opis

    Opis:

    • Regulacija hitrosti za največji nadzor
    • Zaklepanje orodja ONE-KEY™, sledenje orodju in varnost orodja
    • Blokada vretena - večja produktivnost
    • Največji nadzor za vsako uporabo - 5-stopenjski nadzor hitrosti, idealen za obdelavo nerjavnega jekla, s karbidnimi rezkarji in dodatki do 75 mm
    • Moč kabla je podobna kot pri kotnem brusilniku z močjo 1200 W
    • ONE-KEY™ Sledenje orodjem in varnost orodij zagotavlja brezplačno platformo v oblaku za sledenje in upravljanje zalog vaših orodij
    • ONE-KEY™ ponuja tudi zaklepanje orodja na daljavo
    • Blokada vretena - večja produktivnost z zmanjšanjem števila 2 ključev
    • RAPIDSTOP™ - zaustavi vse pripomočke v manj kot 2 sekundah
    • Univerzalna pritrditev za 6 in 8 mm pribor
    • 2 LED diodi okoli pritrdišča za osvetlitev delovnega območja
    • Tanek ročaj
    • Odstranljiva rešetka za prah preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo motorja
    • Gumirana sprednja stran za udobno rokovanje
    • Funkcija izklopa linije za preprečevanje samodejnega vklopa
    • M18 FUEL™ je zasnovan za najzahtevnejše uporabnike
    • Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri ključne gradnike - brezkrtačni motor POWERSTATE™, baterijo REDLITHIUM™ in elektroniko REDLINK PLUS™
    • Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
    • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 2 x M18 B5
    • Baterija: Li-ion
    • Baterijski sistem: M18
    • Technologija: brezkrtačna
    • Priložena: HD Box
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
    • Vključen polnilnik: M12-18 FC
    • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 8.000 - 20.000
    • Maksimalni vpenjalni premer [mm]: 6 in 8
    • Napetost [V]: 18
    • Standardna oprema: 6 in 8 mm vpenjalnik, ključ, prašni filter

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico