M18SIC60SC Orodje za pregledovanje kanalov 60 m

Št. art.: 4933480585
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
Vrsta izdelka Svetilke za pregledovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933480585
EAN/GTIN 4058546408701
Številka proizvajalca 4933480585

Opis

Opis:

  • 25 mm kamera HD 1080 p z zoomom za pomikanje
  • 12 diod LED za boljšo osvetlitev odtokov
  • 60 m dolg, 10 mm potisni kabel za velik doseg s prilagodljivostjo za premagovanje 90-stopinjskih ovinkov v 50 mm cevi
  • Popolnoma zaprto ohišje bobna zmanjšuje onesnaženje
  • Gumijasto stojalo za parkiranje bobna na zadnji strani
  • Raztegljiv ročaj za lažji transport
  • Vgrajena sonda za enostavno lociranje: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz za uporabo z vsemi običajnimi locirnimi napravami
  • Vgrajena sonda za iskanje kabla za lociranje potisnega kabla
  • Vgrajena sonda TICK™ omogoča uporabo platforme za popisovanje v oblaku ONE-KEY™, ki podpira lociranje opreme in preprečevanje kraje
  • Standardno dobavljeno z 1 x 75 mm vodilnim valjčkom in 1 x 100 mm vodilnim valjčkom

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Baterijski sistem: M18
  • Dodano: v škatli
  • Teža [kg]: 16,6
  • Vključen polnilnik: Ni vključen
  • Štandardna oprema: Standardno dobavljeno z 1 x 75 mm vodilnim valjem in 1 x 100 mm vodilnim valjem

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico