M18FID3-502X AKUMULATORSKI UDARNI KLJUČ

Št. art.: 4933479865
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933479865
EAN/GTIN 4058546376598
Številka proizvajalca 4933479865
L-število L00800 3078

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni motor POWERSTATE™ zagotavlja neprimerljivo moč za najzahtevnejše aplikacije
  • ULTIMATIČNI NADZOR NAD POTEKOM z enakomernim pospeševanjem majhnih pritrdilnih elementov, ki preprečuje strganje vijakov ali poškodovanje materialov
  • Kompaktna velikost 113 mm za dostop v tesnih prostorih
  • Močan navor 226 Nm
  • Večja hitrost v primerjavi s prejšnjim modelom - z 3900 min-¹ in 4400 udarci/min
  • Izjemno kompakten, dolg le 113 mm - idealen za delo na težko dostopnih mestih
  • DRIVE CONTROL™ omogoča hitro preklapljanje med 4 prestavami z različnimi nastavitvami hitrosti in navora
  • Prestava 1 - za natančno delo
  • Prestava 2 - pomaga preprečevati poškodbe vijaka in materiala
  • Prestava 3 - za največjo moč in najzahtevnejše aplikacije
  • Prestava 4 - optimalna kombinacija moči in natančnosti; orodje samodejno prilagodi hitrost
  • Enocelični nadzor optimizira čas delovanja orodja in zagotavlja dolgo življenjsko dobo baterije
  • ¼˝-Hex kovinsko neposredno držalo za bite
  • DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje akumulatorskih tehnologij
  • Brezkrtačni motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterija REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 B5
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 5,0
  • Sistem baterije: M18
  • Technologija: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža [kg]: 1 kg
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 1750/3000/3900/0-3900
  • Max. Navor [Nm]: 226
  • Maks. Premer vijaka: M16
  • Strokovna hitrost [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: sponka za pas in držalo za bite

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico