M18FFUS-302C FUEL™ akumulatorska sponkarica

Št. art.: 4933479832
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
Vrsta izdelka Žebljalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933479832
EAN/GTIN 4058546376260
Številka proizvajalca 4933479832
L-število L00800 2862

Opis

Opis:

  • Optimalna moč za enakomerno zabijanje 50 mm sponk v ograjne stebre
  • Tehnologija pripravljenosti na ogenj odpravlja časovni zamik med posameznimi sponkami
  • Brez plinskih kartuš in čiščenja, zasnovan za vzdržljivost in zanesljivost za najzahtevnejše uporabnike z zelo malo vzdrževanja
  • Hitro in enostavno nastavljanje globine brez orodja, ki zagotavlja, da so sponke zapičene na pravo globino, da ne poškodujejo žice
  • Dostopna loputa za enostavno odstranjevanje zataknjenih sponk
  • Blokada suhega streljanja preprečuje, da bi se enota sprožila, ko v nabiralniku ni več sponk
  • Do 600 sponk na polnjenje z baterijskim paketom REDLITHIUM™ 3,0 Ah za največjo produktivnost
  • Odlična vidljivost omogoča hitro in natančno nastavitev vsake sponke
  • MILWAUKEE® rezilne sponke 9-ih dimenzij od 40 mm do 50 mm
  • Prilagodljiv baterijski sistem: združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 HB3
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterije: M18
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Priloženo: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB3)
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Napetost [V]: 18

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico