M18FDDEXL-0 AKUMULATORSKI EKSTRAKTOR

Št. art.: 4933478508
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
Številka izdelka 4933478508
EAN/GTIN 4058546347017
Številka proizvajalca 4933478508

Opis

Opis:

  • AUTOPULSE™ vgrajen samodejni mehanizem za čiščenje filtra za sesalnik prahu na orodju
  • Vakuumski priključek za brezprašno odvajanje prahu z našim adapterjem DEK26
  • Podaljšana zasnova cevi uporabniku omogoča vrtanje lukenj do skupne globine 210 mm
  • Učinkovito odsesavanje prahu s samodejnim delovanjem prek stikala za vklop/izklop orodja
  • AUTOPULSE™ vgrajen samodejni mehanizem za čiščenje filtra za odsesavanje prahu iz orodja, ki povečuje učinkovitost pretoka zraka in življenjsko dobo filtra
  • Visoko učinkovit filter HEPA zajame 99,97 % delcev v zraku do velikosti 0,3 mikrona
  • Prozorna posoda za prah uporabniku omogoča, da vidi trenutno količino prahu v njej in kdaj je posoda za prah polna
  • Zaboj za prah z vakuumskim priključkom omogoča priključitev na velike sesalnike za prah, da se prah odstrani iz zabojnika
  • Optimiziran za uporabo z odsesovalnikom prahu AS 30 LAC 30 l in adapterjem za objemko cevi DEK26 (4931447295)
  • Zamenljive šobe za prilagoditev različnim premerom svedrov
  • Priložena sta 2 velikosti šob 1 x do 6 mm in 1 x do 26 mm, ki ju je mogoče hitro zamenjati zaradi hitrega zapenjanja
  • Aluminijasta sesalna cev je nastavljiva do globine 210 mm, odvisno od velikosti in dolžine svedra
  • Nastavljiv omejevalnik globine z enostavnimi in natančnimi gumbi za natančno nastavitev globine luknje
  • Odstranljiv in obrnljiv omejevalnik globine, če ima uporabnik raje drugo stran
  • Svetla LED luč za delovno postajo
  • Združljivo s kladivi M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH in M18 ONEFHX

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključene baterije
  • Trst baterije: M18
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 0
  • Trst tehnologije: Gorivo
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dostavljeno: V škatli
  • Teža [kg]: 1,9
  • Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
  • Priložena kolebnica: M18 FDDEXL-0
  • Standardna oprema: Rezervni obročki za ščetke

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.