Kompaktni sesalnik za prah M18ONEFHX (M18FCDDEXL-0)

Št. art.: 4933478507
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
Številka izdelka 4933478507
EAN/GTIN 4058546347000
Številka proizvajalca 4933478507
L-število L00800 2431

Opis

Opis:

  • Zasnovan je za učinkovito odsesavanje prahu s samodejnim delovanjem prek stikala za vklop/izklop orodja
  • Visoko učinkovit filter HEPA zajame 99,97 % delcev v zraku do velikosti 0,3 mikrona
  • Ročni mehanizem za čiščenje filtra povečuje učinkovitost pretoka zraka in življenjsko dobo filtra
  • Zamenljive šobe za prilagoditev različnim premerom svedrov
  • Priložena sta 2 velikosti šob: 1 x do ⌀ 16 mm, 1 x do ⌀ 26 mm, ki ju je mogoče hitro zamenjati z mehanizmom za hitro sprostitev
  • Nastavljiv omejevalnik globine z enostavnimi in natančnimi gumbi za natančno nastavitev globine luknjanja
  • Jasna osvetlitev delovnega mesta LED
  • Združljivo s kladivi M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH in M18 ONEFHX

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priložene baterije
  • Baterijski sistem: M18
  • Technologija: Gorivo
  • Dodano: V škatli
  • Teža [kg]: 1,4
  • Vključen polnilnik: Ni priloženega polnilnika
  • Standardna oprema: Rezervni obroči za krtače