ONE KEY ™ Akumulatorsko kombinirano kladivo + odsesavanje prahu (M18ONEFHPXDEL-552C)

Št. art.: 4933478498
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
    Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933478498
    EAN/GTIN 4058546346911
    Številka proizvajalca 4933478498
    L-število L00800 2501

    Opis

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 2 x M18 HB5.5
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije: M18
    • Zmogljivost baterije [Ah]: 5. 5
    • Sistem baterij: M18
    • Število baterij/akumulatorjev: 2
    • Trst baterij/akumulatorjev: Li-ion
    • Trst tehnologije: Gorivo
    • Premer vrtanja za beton: 32
    • Premer vrtanja za les: 30
    • Premer vrtanja za jeklo: 13
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • RPM pri prostem teku: 800
    • Dodana: HD Box
    • Teža [kg]: 4,2
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5,2
    • Teža z baterijskim paketom: 5,2
    • Vključen polnilnik: M12-18 FC
    • Na voljo polnilna postaja: Da
    • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 0 - 800
    • Max. Premer vrtanja v beton [mm]: 32
    • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 30
    • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
    • Maks. energija posameznega udarca: 5,0
    • Maks. Število udarcev [min_1]: 0 - 4600
    • Varianta izdelka: M18 ONEFHPXDEL-552C
    • Energija udarca [EPTA] [J]: 5,0
    • Napetost [V]: 18
    • Standardna oprema: dodatni ročaj, globinski omejevalnik vrtanja, mazivo za vrtanje, kovinsko hitrovpenjalno držalo vrtalnika FIXTEC™ 13 mm, odpraševanje M18FPDDEXL

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico