Vrtalno kladivo MX4 SDS-Plus, 5 x 265 mm, SDS-Plus, 4-rezno

Št. art.: 4932478466
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932478466
    EAN/GTIN 4058546346577
    Številka proizvajalca 4932478466

    Opis

    Opis:

    • Štirje simetrični 90° rezalni robovi zagotavljajo okrogle luknje za optimalno namestitev zatičev
    • Geometrija 4 vijačnic z velikim volumnom vijačnice za optimalen transport prahu iz Svedera
    • Središčna točka za enostavno in natančno vrtanje
    • Privarjen, enodelni karbidni element na ø 5-10 mm
    • Večji spiralni vstopni kanal zagotavlja hitrejši potek vrtanja
    • Več karbida za daljšo življenjsko dobo, zlasti na konici svedra
    • 4 lomne točke za večjo hitrost vrtanja
    • Povečane ojačitvene fazone za daljšo življenjsko dobo v primeru udarcev v armaturo
    • Nov, stožčast spiralni hrbet
    • Ožji spiralni hrbet za vrtalno točko za hiter transport prahu iz Svedera, večjo hitrost vrtanja in manjše trenje
    • Široka spirala se vrača nazaj proti držalu Svedera za večjo stabilnost in manjšo nevarnost zloma
    • Na eno polnjenje baterije izvrtajte do 20 % več lukenj v beton v primerjavi s standardnim štirirobim Svederom
    • Izdelano v Nemčiji

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina [mm]: 200
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: SDS-Plus MX4 5 x 265 - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico