M18BLHPT-0C Brezkrtačno akumulatorsko orodje za stiskanje.

Št. art.: 4933478248
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
Vrsta izdelka Radialna stiskalnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933478248
EAN/GTIN 4058546344252
Številka proizvajalca 4933478248

Opis

Opis:

  • Kompaktna linijska zasnova
  • Enoročno upravljanje
  • Kontrola sile pritiskaFORCE LOGIC®
  • Brushless motor za več pritiskov na eno polnjenje baterije
  • Kontrola sile pritiskaFORCE LOGIC®
  • Enoročno upravljanje, idealno za delo nad glavo
  • Kompaktna linijska zasnova
  • Elektronski dnevnik - elektronsko štetje uspešnih pritiskov in vizualni prikaz, ko se doseže interval vzdrževanja
  • Dolgotrajna zanesljivostFORCE LOGIC®: Brez omejitve ciklov stiskanja v vzdrževalnem intervalu 3 let
  • Omogoča stiskanje kovinskih cevi do 108 mm in kompozitnih cevi do 110 mm
  • Univerzalno držalo stiskalnih čeljusti, primerno za večino stiskalnih čeljusti na trgu
  • Elektronika REDLINK® - sistemska komunikacija med enoto in akumulatorjem; Stiskanje se začne šele, ko je kapacitete baterije dovolj za celotno stiskanje
  • Kazalec napolnjenosti baterije in lučka LED
  • Baterija REDLITHIUM® ima popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot prejšnji modeli
  • 100 % sistemsko združljiva z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Dodana: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,0
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Varianta izdelka: M18 BLHPT-0C
  • Napetost [V]: 18

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico